| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1500576 Herst.-Nr.: 101999 EAN/GTIN: 4011923158552 |
| |
|
| | |
| mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 6-teilig. Inhalt: je 1 VDE-Elektriker- Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Phillips Größe 1 und 2 Verpackung: Karton (Box), Anzahl der Kreuz- Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz- Schraubendreher PZ: 0, Anzahl der Schlitz- Schraubendreher: 4, Gesamtzahl der Werkzeuge: 6 Ausführung: Phillips: 6-teilig Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 101999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,01* | € 37,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 40,88* | € 55,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|