Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 101999 2K-VDE-Schraubendrehersatz PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-1182888
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     101999
EAN/GTIN:
     4011923158552
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 6-teilig. Inhalt: je 1 VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Phillips Größe 1 und 2
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Karton
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,80*
€ 36,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,76*
€ 55,03*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.