Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1572792 Herst.-Nr.: DBM230 EAN/GTIN: 0088381067942 |
| |
|
| | |
| Mit PRCD-Schutzschalter zum Schutz vor Stromschlägen, Rote LED signalisiert Aktivierung des thermischen Überlastschutzes, Bohrmaschine für den ausschliesslichen Einsatz im Bohrständer P-54190, Für große Bohrdurchmesser bis 230 mm, mit Sanftanlauf, Integrierte Wasserzufuhr, Anschluß "Gardena" kompatibel, Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad, mit Rutschkupplung / Lieferumfang: Seitengriff kpl. (Art. EE7DE33695), PRCD-Schalter kpl. (Art. EE73119262) Nennleistungsaufnahme: 2500 W, Maschinengewicht: 12,4 kg, Lastdrehzahl 1. Gang: 390 Upm, Lastdrehzahl 2. Gang: 1040 Upm, Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung: 230 mm, Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaug.: 230 mm, Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton: 230 mm, Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk: 230 mm, Spannhalsdurchmesser: 60 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | DBM230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nass-Trocken-Bohrmaschine, Nassbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, elektro-bohrhammer makita, trockenbohrmaschine, Schlagbohrmaschine (elektrisch), Elektrobohrmaschine (Akku), Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.168,67* | € 1.210,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.175,12* | € 1.214,77* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.203,96* | € 1.243,30* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.207,70* | € 1.248,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.239,01* | € 1.278,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|