Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1615903 Herst.-Nr.: 100574 EAN/GTIN: 4021103005743 |
| |
|
| | |
| VDE-geprüfte Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V- Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig auch Kontrollen der Fertigung und der Lagerhaltung duch. Die Zange wird im Wasserbad bei einer Prüfspanne von 10.000 V AC auf Durch-und Überschlag geprüft. Hierdurch garantieren wir stückgeprüfte Sicherheit. Optimierte Hebelverhältnisse, Leichtgängigkeit und handgerechte Griffgestaltung, die kraftschonendes und ergonomisches Arbeiten für die die Hand ermöglichen, aus bestgeeigneten hoch legierten Werkzeugstählen gefertigt, ganz in Öl gehärtet, alle Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet . Oberflächen hochglänzend poliert und aufwendig verchromt. 160 mm (6') Isoliert: true, Form: Standard, Oberflächenschutz: lackiert, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Schneidenlänge: 9,5 mm, Kopfbreite: 27 mm, mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Oberflächenbehandlung: sandgestrahlt, Kopfhöhe: 5 mm, VDE-geprüft: true Größe (mm): 160 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 100574 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,90* | € 25,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,34* | € 25,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,68* | € 27,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,77* | € 27,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,40* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|