Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V 100574


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V
Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V
Artikel-Nr.:
     262-06763978
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100574
EAN/GTIN:
     4021103005743
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
Seitenschneider 160mm 1000V Schutzisoliert 1000V 100574
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Länge:
160 mm mm
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Oberflächenschutz:
lackiert
Schneidenlänge:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: cimco seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 18,92*
€ 25,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,38*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 20,73*
€ 28,21*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,38*
€ 5,46*
ab € 21,03*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
10 0572
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.