Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 5mm - 20mm, PA6V0, s chwarz, 30 m SBPAV04-PA6V0-BK(30)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1667825
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44100
EAN/GTIN:
     5022660549069
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,6 mm, Werkstoffgüte: Polyamid flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...95 °C, Nenndurchmesser: 4 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 130 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V0, Bündeldurchmesser: 5...20 mm, Wendelbreite: 7,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
SBPAV04-PA6V0-BK(30)
Ident Code:
161-44100
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,61*
€ 59,96*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 46,63*
€ 59,97*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,7702*
€ 63,3303*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,21*
€ 63,8802*
Lager 6318
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,4831*
€ 78,1332*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,1332*
€ 92,97851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,3932*
€ 90,90791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,1031*
€ 86,99269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,463*
€ 85,04097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,4832*
€ 83,87501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,4831*
€ 77,92489
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,18277* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.