Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1669572 Herst.-Nr.: 148-00076 EAN/GTIN: 4031026299525 |
| |
|
| | |
| Zur Montage von Einbaustrahlern im Trocken- und Akustikbau. Für Paneele und Gipskartonplatten geeignet. Bietet thermische und mechanische Vorteile. Nachträglicher Einbau in Alt- und Neubau möglich. Für Aussparungen von 62 bis 90 mm Durchmesser. Maximale Höhe der Einbauleuchten begrenzt auf 70 mm. Sicherer Abstand zwischen Einbauleuchte, Dampfsperrfolie und Dämmmaterial. Verringert das Risiko von Überhitzung und Wärmestau. Kann sich positiv auf die Lebensdauer des Leuchtmittels auswirken. Getestet gemäß EN 60598-1 und EN 60598-2-2. SpotClip-I ist eine neuartige Produktentwicklung für die Leuchtenmontage im Trocken- und Akustikbau. Der innovative vierbeinige Abstandshalter für Einbaustrahler zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus und eignet sich sowohl für die Verwendung in Paneelen, als auch in Gipskartonplatten (GKP).SpotClip-I besteht aus nicht brennbarem, glasfaserverstärktem Polyamid. Dieser bietet dadurch eine Reihe thermischer und mechanischer Vorzüge und kann auch nachträglich eingebaut werden. Somit ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Alt- und Neubaubereich. Anwendung: Hohldecke, Einbautiefe: 70 mm, geeignet für Lampenleistung: 35 W, Einbaubreite: 90 mm, Werkstoff: Kunststoff, Einbaulänge: 82 mm, geeignet für HV-Leuchten: true, geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 90 mm, Min. Deckenstärke: 8 mm, mit Betriebsgeräteraum: false, geeignet für LED-Leuchten: true für Ø von (mm): 62-90 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HellermannTyton GmbH | Produkt Typ: | SPOTCLIP-I-PA66GF15-BK(10) | Ident Code: | 148-00076 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,858* | € 3,8607* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,8781* | € 3,8608* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,9051* | € 3,9051* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,90* | € 4,11* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,3928* | € 4,5228* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,228* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|