| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691444 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1834 EAN/GTIN: 5414363086000 |
| |
|
| | |
| Befestigungswinkel mit Loch 6,5mm 90 Grad Geeignet für: U-Profil, Werkstoff: Stahl, mit Schraubzubehör: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | UM-26 | Ident Code: | 7TCA084030R1834 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3862* | € 0,5262* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3891* | € 0,5291* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4008* | € 0,5508* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4162* | € 0,5662* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,422* | € 0,702* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|