Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band/60W-4000K,24V, L5000, 5500 lm 982522.002.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1717541
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982522.002.1
EAN/GTIN:
     4051859344346
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles vollvergossenes LED-Band für Innen- und Außenbereich. UV/IR resistenter TPU-Verguss. LED Pitch 18 mm. Lötfreie Verbindungstechnik mittels Plug & Play Stecksystem. Kein Abdichten mit Silikon notwendig. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 130 mm. Kleinster Biegeradius 60 mm. Bis zu 5 Meter LED-Bandlänge mit nur einer Einspeisung möglich. Eine Einspeisung sowie eine Endkappe pro LED-Band bereits enthalten, weiteres Zubehör separat bestellbar. Schutzklasse: III, Breite: 12 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120°, Spannungsart: DC, Selbstklebend: false, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 3,4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: false, kleinster Biegeradius: 60 mm, Lampenleistung je Meter: 12 W, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 12 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 1100 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 3,66 W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982522.002.1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,64*
€ 147,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,32*
€ 147,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,66*
€ 148,52*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,47*
€ 150,02*
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 152,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
6200800403
ab € 3,58*
Zubehör
RZB Leuchten
6401406805
ab € 13,22*
Zubehör
RZB Leuchten
5443110017
ab € 73,85*
Zubehör
RZB Leuchten
6401409205
ab € 3,56*
Zubehör
RZB Leuchten
6401403905
ab € 7,52*
Zubehör
RZB Leuchten
6401406605
ab € 2,72*
Zubehör
RZB Leuchten
6401406705
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.