Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2013631 Herst.-Nr.: 640015 EAN/GTIN: 4013364106864 |
| |
|
| | |
| Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, speziell für Rohrerder Stahl, auch für ungeschnittene Erdleitungen. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Bauform: Anschlussschelle, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich Rundleiter: 7...10 mm, Klemmbreite Flachleiter: bis 40 mm, Durchmesser Erderanschluss: 27 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 640015 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,75* | € 5,75* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,97* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,631* | € 7,241* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,04* | € 7,46* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,61* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|