Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstangen 1500mm 101/A-CU beidseitig angekuppt, Kupfer 101A-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2021022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5400627
EAN/GTIN:
     4012195629054
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
• Vollmaterial Ø 16 mm • beidseitig angekuppt Ausführung: Fangstange, Anschluss: Rundleiter, Länge: 1500 mm, Werkstoff: Kupfer, Durchmesser: -...- mm, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
101A-CU
Ident Code:
5400627
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, fangstangen, fangstange 1500 mm, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 80,76276*
€ 103,21276*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 107,17*
€ 121,64*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 132,4967*
€ 163,6067*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 148,6749*
€ 183,3949*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 226,15*
€ 266,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,57*
€ 317,2183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,56*
€ 313,6364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,61*
€ 305,3659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,3338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,15*
€ 269,1185
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312442
ab € 33,80444*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335256
ab € 8,09738*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335167
ab € 37,14128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.