Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 101 A-CU Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Cu 5400627


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     986-0306029
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5400627
EAN/GTIN:
     4012195629054
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
• Vollmaterial Ø 16 mm • beidseitig angekuppt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Kupfer
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 72,2585*
€ 92,2185*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 81,04276*
€ 103,49276*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 80,6737*
€ 105,5699*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 107,00*
€ 122,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 226,41*
€ 269,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,2185*
€ 109,74002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,9885*
€ 108,27632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,4485*
€ 101,68372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,8985*
€ 98,64922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,2585*
€ 85,98762
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312442
ab € 30,6459*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335256
ab € 8,14738*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335167
ab € 34,68807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.