Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2021557 Herst.-Nr.: 5350115 EAN/GTIN: 4012195425779 |
| |
|
| | |
| • zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren • in Anlehnung an DIN 48818 C • bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert) • mit 1 Sechskantschraube M8 x 20 • mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl • mit Anschlussloch Ø 11 mm Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Anschlussloch: 11 mm, Klemm-/Spannbereich: -...- mm, Explosionsgeschützt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 301DIN-110 | Ident Code: | 5350115 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,9589* | € 61,7489* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,61* | € 63,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,53* | € 63,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,868* | € 64,668* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,922* | € 70,602* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,4922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|