Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2026751 Herst.-Nr.: 907445 EAN/GTIN: 4013364118461 |
| |
|
| | |
| Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz. Niedriger Schutzpegel Ader-Ader für erdpotentialfreie Schnittstellen. Montage mit EF 10 DRL. Installation nur in Verbindung mit dem DRL-Steckmagazin empfohlen. Montageart: LSA-Plus steckbar, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Grenzfrequenz: 20 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 127 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,4 A, Schutzpegel Ader/Ader: 250 V, Höchste Dauerspannung DC: 180 V, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung DC: 110 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 9,4 mm, Trennmöglichkeit des Signalkreises: false, Erdung über: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 907445 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,25* | € 21,25* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 20,68* | € 24,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,25* | € 26,16* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,60* | € 26,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 19,96* | € 26,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 246,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|