Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2032221 Herst.-Nr.: AP9613 EAN/GTIN: 0731304293842 |
| |
|
| | |
| USV-Management-Karte für SmartSlot, mit Unterstützung für Trockenkontakt (Relais); ermöglicht Überwachung externer Trigger und Auslösung von Aktionen externer Geräte. Breite: 121 mm, Höhe: 38 mm, Tiefe: 114 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Netzwerkinterface, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | AP9613 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 171,24* | € 194,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 182,03* | € 202,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,52* | € 202,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,43* | € 203,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 205,34* | € 225,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|