| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2056449 Herst.-Nr.: 4455107 EAN/GTIN: 4010337096825 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Grün glänzend mit grüner Abdeckung - Geerdeter Tragring. Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. Farbe: grün, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: false, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, mit Signallampe: false, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Frequenz: 50...60 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Schutzkontakt: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Isolierter Einbau: true, Transparent: false, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzleiterkontakt rund: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Antibakterielle Behandlung: false, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 4455107 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose Sicherheitsversorgung (Grün), Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, gira schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, schutzkontaktsteckdose gira, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,35* | € 10,48* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,50* | € 10,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 10,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,04* | € 11,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,93* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|