Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2091401 Herst.-Nr.: UH5261 EAN/GTIN: 0088381615907 |
| |
|
| | |
| Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Ecken, Multigriff erlaubt viele Greifpositionen, Heckenschere für leichte Arbeiten in Heim und Garten, Elektrische Motorbremse, Integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel / Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter 52cm (Art. 452685-2), Kabelhaltehaken (Art. 158024-1) Breite: 194 mm, Höhe: 194 mm, Gewicht: 3 kg, Spannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 400 W, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 921 mm, Max. Astdicke: 15 mm, Schnittzahl bei Leerlauf: 1600 1/min, Nutzbare Messerlänge: 520 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | UH5261 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,34* | € 84,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,62* | € 96,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,43* | € 97,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,18* | € 109,42* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 111,87* | € 140,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|