Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMINIUM GEHAEUSE 01.0610030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2180325
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     010610030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Breite: 64 mm, Höhe: 34 mm, Tiefe: 98 mm, RAL-Nummer: 7001, mit Montageplatte: false, Oberfläche: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 28,5 mm, Art des Deckels: geschlossen, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Schutzart (IP): IP66, Variante: Variante 002
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROSE Systemtechnik GmbH
Produkt Typ:
01.0610030
Ident Code:
010610030
Weitere Suchbegriffe: rose leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 17,04*
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 25,21*
€ 8,95*
ab € 17,60*
€ 26,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 28,94*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,58*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,30*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,61*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 2,99*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.