Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAK,KH1,K12,2x3NH00, Standardausfüh rung ZAN864C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2186766
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN864C
EAN/GTIN:
     3250611070924
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse
Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Standardausführung.Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung. Breite: 410 mm, Höhe: 720 mm, Tiefe: 185 mm, Bemessungsstrom: 200 A, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: false, Anzahl der Gruppen: 1, Sicherung: NH-Sicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAN864C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 550,82*
€ 616,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 553,68*
€ 622,28*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 559,36*
€ 628,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,78*
€ 650,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 595,19*
€ 668,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,99*
€ 796,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,00*
€ 791,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,19*
€ 708,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95029
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.