Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid,volta,UP,24PLE,2MPL,Kunststo fftür VU602WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2187877
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU602WWH
EAN/GTIN:
     3250611004776
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Hybrid, volta, Unterputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Kunststofftür.Installationskleinverteiler unter Putz aus Kunststoff, geprüft nach DIN VDE 61439-3. Bemessungsspannung max. 400 V / 50 Hz, Schutzart IP30. Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage, inkl. verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Blendrahmen aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt. 15 mm Putzausgleich möglich. Lüftungstür mit nicht transparenter Kunststoffplatte zur besseren Ausbreitung des WLAN-Signals gegenüber einer Blechtür. Lüftungsschlitze unten und oben in der Kunststoffplatte, um die Verlustwärme besser abführen zu können. Frontbündig mit innenliegenden, handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage. 2-reihiger Geräteträger aus verzinktem Stahlblech. 2-reihige Geräteabdeckung aus Kunststoff für 24 (28) Module mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90°-Drehung an dem Leitungseinführungsschieber und an der Abschottung, an beiden Seiten serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik. Zur sicheren Trennung zwischen Multimediateil und Stromkreisverteilung ist eine Abschottung montiert, die gleichzeitig auch die Aufnahme für bis zu zwei Steckdosen ermöglicht. Großzügiger Montageraum mit vormontierter/n Montageplatte/n aus verzinktem Stahlblech mit 3,2mm regelmäßiger Lochung nach DIN 24041. Gerätehalter für die schraublose Befestigung von Geräten zur direkten Montage auf dem Lochblech durch einhängen oder verschrauben liegen bei. Kabelführungsklammern können in den da für vorgesehenen Schnellbefestigungen links und rechts eingebaut werden. Breite: 348 mm, UV-beständig: true, Höhe: 880,5 mm, Tiefe: 94,5 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 90 mm, Anzahl der Reihen: 2, Einbauhöhe: 865 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 335 mm, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, DIN- Schiene: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Tür: einfach, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VU602WWH
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,92*
€ 209,16*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 182,78*
€ 211,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,28*
€ 211,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,99*
€ 211,77*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,82*
€ 229,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,58*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,94*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 179,53*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,00*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,43*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 23,89*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,74*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 307,35*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,77*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,52*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,99*
Zubehör
Hager
VZ410N
ab € 10,52*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,43*
Zubehör
Hager
VZ24NUH
ab € 34,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.