Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FWK-Kanal 150x142mm Stahlblech verzinkt FWK9500600VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2211177
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWK9500600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740207522
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt.Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2. Länge: 750 mm, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 2646 mm², Innenbreite: 54 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 150 mm, Außenhöhe: 142 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWK9500600VERZ
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal hager, brandschutzkanal, kabelkanal breite150mm, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 182,25*
€ 218,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,74*
€ 220,16*
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 222,16*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,25*
€ 224,10*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,96*
€ 231,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6912VERZ
ab € 363,76*
Zubehör
Hager
L6913VERZ
ab € 54,48*
Zubehör
Hager
L6911VERZ
ab € 363,39*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
Zubehör
Hager
L6632
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.