Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2308529 Herst.-Nr.: 6227120 EAN/GTIN: 4012196169399 |
| |
|
| | |
| Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056. Breite: 200 mm, Höhe: 160 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 7,71 kg/m, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Seitenlochung: true, Länge: 6000 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Nutzbarer Querschnitt: 28200 mm², geeignet für Funktionserhalt: false, Steigetrasse: false, Mögliche Stützabstände: 3...8 m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m: 2900 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m: 2300 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m: 1800 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m: 1400 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m: 1000 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m: 700 N/m Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WKLG1620FT | Ident Code: | 6227120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 722,52006* | € 861,52002* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 722,10* | € 862,09002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Meter (ab € 120,35* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|