Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2480307 Herst.-Nr.: 1806380000 EAN/GTIN: 4032248275892 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: sonstige, Breite: 18 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 20 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 14...22 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 35...120 mm, Transparent: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | TM206/20V0 | Ident Code: | 1806380000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,1012* | € 0,1432* | | | | | 22 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1061* | € 0,1511* | | | | | | | | 200 | | € 5,00* | ab € 0,1062* | € 0,1512* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,1134* | € 0,1614* | | | | Lager 6318 | | | | 200 | | € 5,50* | ab € 0,1149* | € 0,1639* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|