Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für Kabeldurchmesser 0-28mm EDVSM32LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2551100
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012391
EAN/GTIN:
     4012195105138
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden. Farbe: grau, Ausführung: abschneidbar, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: -...- mm, Nenndurchmesser: 32 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 4,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
EDVSM32LGR
Ident Code:
2012391
Weitere Suchbegriffe: Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,898*
€ 31,328*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,52*
€ 33,53*
€ 5,00*
ab € 25,03*
€ 33,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,405*
€ 36,665*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,565*
€ 41,925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,925*
€ 49,89075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,205*
€ 49,03395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,665*
€ 46,01135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,475*
€ 44,59525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,555*
€ 43,50045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,565*
€ 37,56235
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.