Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtsch. 11-16mm für Seil 4-9mm, galv. verzinkt 102011-16G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2621003
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404164
EAN/GTIN:
     4012195125891
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13. Ausführung: nicht isoliert, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Kabeldurchmesser: -...- mm, Anzahl der Kabel: 1, Spannseildurchmesser: 9 mm für Seil-Ø (mm): 4-9 Spannbereich (mm): 11-16
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
102011-16G
Ident Code:
1404164
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,8135*
€ 68,8735*
€ 5,46*
ab € 55,09*
€ 70,23*
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 72,02*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,54*
€ 74,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,86*
€ 88,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,02*
€ 104,7438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,51*
€ 104,1369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,21*
€ 99,0199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,86*
€ 83,1334
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404180
ab € 58,7105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1404288
ab € 1,37007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.