Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Clips 19-24mm 24SC1924


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2637102
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     187610
EAN/GTIN:
     8711893876147
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 19–24 mm Kabel für 2–4 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 19...24 mm, geeignet für Flanschstärke: 2...4 mm Rohr-Ø (mm): 19-24 Spannbereich (mm): 2-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
24SC1924
Ident Code:
187610
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
1
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,57*
2 Tage
477
1
€ 6,40*
ab € 0,40421*
€ 0,60421*
1
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,61*
4 Tage
49
1
€ 5,90*
ab € 0,4127*
€ 0,6127*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,4275*
€ 0,6375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.