Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Therm.-Maschinenschutzg. o.Wiedereinschaltsp. 230V 50/60Hz EMT6(230V)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-2716925
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
066400
EAN/GTIN:
4015080664000
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 230V 50-60Hz, ohne Wiedereinschaltsperre, Schnappmontage Breite: 23 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 103 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzahl der Messkreise: 1, Externer Reset möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Bemessungsschaltstrom: 6 A, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 230 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 230 V, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 230 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Temperaturmessbereich: 0 °C, Widerstandsmessbereich: 750...12000 Ohm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EMT6(230V)
Ident Code:
066400
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Schütze und Relais
>
thermischer Schutz/Überstromauslöser
Weitere Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
,
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Motorschutzschalter
,
Thermistor-Motorschutz
,
Thermistormotorschutz
,
Kontaktschutzrelais
,
Thermistor-Motorschutzrelais
,
Thermistorrelais
,
Thermistorschutzrelais
,
Thermistorüberwachungsrelais
,
Überwachungsrelais
,
eaton überwachungsrelais
,
thermistor motorschutz
,
motorschutzschalter 230 v
,
Print-Relais
,
Wechselstromschütz
,
Hilfsschütz mit Gleichstrom
,
Schütz
,
Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,20*
€ 65,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,27*
€ 67,68*
Lager 1886
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 55,02*
€ 67,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,49*
€ 69,87*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,20*
€ 75,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 0,25 mm Litzen
RS Pro
361787
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen