Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WBGL6 Glühlampe 6V W2x4,6d 1W 090223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm
Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm
Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     986-0033680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090223
EAN/GTIN:
     4015080902232
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Glühlampe, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, 6 V/1.0 W, Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C: tmittel (AC) 10000 h, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
19 mm
Durchmesser:
5 mm
Farbtemperatur:
2800 K
Nennstrom:
170 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Farbe:
orange
Sockel:
W2x4,6d
Lampenform:
Birnenform
Lichtstrom:
0 lm
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,90*
10
€ 5,00*
ab € 0,737*
€ 1,097*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,18*
10
€ 3,90*
ab € 0,834*
€ 1,224*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 0,90*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 12,47*
Ähnlich
Eaton
039247
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 12,30*
Ähnlich
Eaton
039335
ab € 12,29*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 11,56*
Ähnlich
Eaton
040377
ab € 12,73*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 12,71*
Ähnlich
Eaton
040379
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
040476
ab € 12,28*
Ähnlich
Eaton
040656
ab € 12,01*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
040658
ab € 11,59*
Ähnlich
Eaton
040659
ab € 11,60*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 11,60*
Ähnlich
Eaton
040661
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.