| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2755131 Herst.-Nr.: 2CSM110220R1001 EAN/GTIN: 8012542000006 |
| |
|
| | |
| Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 500V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 4 VA und eine Genauigkeitsklasse von 1,5. Sie werden mit der passenden Skala geliefert und können in Verbindung mit einem Spannungswandler auch indirekt angeschlossen werden. Die Klemmen gewährleisten sicheren Anschluss bis 10mm². Sie entsprechen der EN 60051. Breite: 52,5 mm, Ausführung: DIN- Schiene, Höhe: 85 mm, Spannungsart: AC, geeignet für Reiheneinbau: true, Genauigkeitsklasse: 1,5, Messbereich: -...- V, Breite in Teilungseinheiten: 3, Verlustleistung: 4 W, Wandleranschluss: false, Max. Zeigerausschlag: 90°, Messsystem: Drehspule, Skalenbeleuchtung: false, Geeicht: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VLM1/500 | Ident Code: | 2CSM110220R1001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,87* | € 45,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,14* | € 47,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,18* | € 50,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 38,00* | € 53,64* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,12* | € 54,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|