Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2832825 Herst.-Nr.: HTU335E EAN/GTIN: 3250613303693 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage US Montageart: DIN-Schiene, Frequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 35 A, Bemessungsspannung: 208 V, Auslösecharakteristik: E, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 3, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße nach DIN 43880: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HTU335E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sh schalter hager, sh schalter, kippschalter 3 polig, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 215,27* | € 251,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 216,41* | € 253,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 222,26* | € 260,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,91* | € 265,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 232,03* | € 270,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|