Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter DEHNQUICK NIRO LH DQ 6.10 ND8X80 V2A 390122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2892456
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390122
EAN/GTIN:
     4013364346925
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Leitungshalter DEHNQUICK zum Verlegen von Rundleitern z. B. Unterputz oder auf der Wand (hinter dem Wärmedämm-Verbundsystem). Ausführung mit Nageldübel 8 x 80 mm, vormontiert. Geeignet für Ex-Bereich: false, Befestigungsart Leiter: mit Klemmschelle, Befestigungsart Halter: mit Dübel, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 6...10 mm, Werkstoff des Halters: Edelstahl 304 (V2A), Wandabstand: 0,0 mm, Werkstoff des Überlegers: Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
390122
Weitere Suchbegriffe: Leitungshalter, Metalldübel, nageldübel 8 x 80, nageldübel, leitungshalter dehn, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,6896*
€ 2,1596*
50
Frei Haus
ab € 1,757*
€ 2,247*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,30*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 2,31*
6 Tage
90
1
€ 6,50*
ab € 1,69*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.