Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-2892539 Herst.-Nr.: 785706 EAN/GTIN: 4013364341456 |
| |
|
|  |  |
 | Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: weiß Farbe: weiß, Größe: universal, Gewicht: 400 g, Einstellung: Drehknopf, Maß: 52...61 mm, Werkstoff: Polyethylen (PE), Für Nennspannung bis: 1000 V, mit Schweißband: true, Aufhängung: 6-Punkt, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, mit Nackenschutz: false, mit Gesichtsschutzschirm: false, mit Gehörschutz: false, VDE-geprüft: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 785706 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 25,10* | € 33,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 25,22* | € 33,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,53* | € 35,38* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 26,94* | € 35,98* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 27,35* | € 36,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|