Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media-Verteiler, Unterputz 4-reihig, Wifi Tür Schutzklasse II, Schutz UK648MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2907182
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031388R9999
EAN/GTIN:
     4011617313885
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200% größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblechmontageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte drehbare 3-fach Steckdose stellt die Stromversorgung sicher. Ein 12-fach Patchpanel biete ausreichend Platz für Keystone und E-DAT Module z. B. für RJ45. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24 Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 384 mm, Höhe: 747 mm, Tiefe: 97 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 81 mm, Anzahl der Reihen: 4, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 95 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: Druckknopf, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
UK648MW
Ident Code:
2CPX031388R9999
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,50*
€ 184,14*
3 Tage
52
€ 4,95*
ab € 155,48*
€ 189,31*
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 190,53*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 158,90*
€ 192,51*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 166,76*
€ 200,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038612R9999
ab € 10,02*
Zubehör
Striebel & John
132370
ab € 2,93*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038625R9999
ab € 17,08*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031412R9999
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.