Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3025738 Herst.-Nr.: 2CKA000471A0037 EAN/GTIN: 4011395003008 |
| |
|
| | |
| Einbaustecker fFür Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: schwarz, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Metall, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 0471-0-0037 | Ident Code: | 2CKA000471A0037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schukostecker schwarz, schuko stecker, Potentialausgleich-Steckverbinder, Steckverbinder Potentialausgleich, Potenzialausgleich-Winkelstecker, Potenzialausgleich-Winkel-Buchsen-Stecker, Potenzialausgleich-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,99* | € 25,37* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,48* | € 26,41* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,81* | € 26,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,92* | € 26,90* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,41* | € 28,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|