Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
1fach Rahmen
>
Artikel
Applikations-Rahmen CDplus schwarz-metallic CDP81SWM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-3051485
Hersteller:
Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
CDP81SWM
EAN/GTIN:
4011377878303
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58.. Material: Thermoplast Farbe: schwarz, Ausführung: Applikationsrahmen, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: metallic, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Farbe: schwarz-metallic (magic)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CDP81SWM
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Schalter-Steckdosen Material(Installation)
>
Übergangsabdeckrahmen Schalterprogramm (Installati
Weitere Suchbegriffe:
1fach rahmen
,
jung 1 fach rahmen
,
Wippschalter
,
Abdeckung für Taster
,
Wippschalter-Wippe
,
Druckknopf
,
Wippe
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,52*
Lager 102
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,53*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,4342*
€ 5,9142*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 5,96*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 6,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hand-Hydraulik Stanze 7804E
Klauke
50342886
ab € 454,96*
Ähnlich
HANDWERKERLEISTE 12xCEE7/3 1xSchalter Strom 2,m CEE7/7
Bachmann
300.005
ab € 40,71*
Ähnlich
HANDWERKERLEISTE 12xCEE7/3 Strom 2,m CEE7/7
Bachmann
300.002
ab € 38,31*
Ähnlich
Hydraulik-Stanze Quick Draw 90™ 7904E
Klauke
50342991
ab € 770,37*
Ähnlich
Hydraulik-Stanze Quick Draw™ 7804E
Klauke
50342916
ab € 572,98*
Ähnlich
Kerbnutzange
Klauke
50265342
ab € 152,96*
Ähnlich
Quadratlocher Spezial mit abgeflachten Ecken
Klauke
50611257
ab € 326,27*
Ähnlich
Rundlocher mit vier Verdrehschutznasen
Klauke
50602381
ab € 224,65*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 16,2 mm
Klauke
50351770
ab € 44,61*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 20,4 mm
Klauke
50319914
ab € 44,33*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 25,4 mm
Klauke
50351788
ab € 46,00*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 32,5 mm
Klauke
50351796
ab € 74,14*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 40,5 mm
Klauke
50351800
ab € 76,91*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 50,8 mm
Klauke
50351818
ab € 137,97*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 64 mm
Klauke
50351826
ab € 138,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen