Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. TAE-Anschlussdose Serie LS Aluminium AL2969TNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3053538
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AL2969TNA
EAN/GTIN:
     4011377189454
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.: SLA 2 WW, SLA 2 AN für Montageadapter 2fach Art.-Nr.: UMA-MA2-KS2 in Verbindung mit Universalmodul Art.-Nr.: UMA-CAT6A-25 für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.: 2131 USBS Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012 LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehe www.rutenbeck.de - Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: TAE, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK00, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 70 mm Farbe: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AL2969TNA
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Aufputz, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 14,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 14,97*
1
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 15,08*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,28*
€ 15,90*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,84*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 453,85*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,72*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,05*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 772,51*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,97*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,81*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 324,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,26*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,34*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,53*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 72,94*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,04*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,73*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.