Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufset NRSAS0834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3059072
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834
EAN/GTIN:
     4011377055278
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiss
besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil ( Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) komplett mit Rahmen 1fach Das JUNG Notrufsystem dient dem Hilferuf in behindertengerechten WC-Anlagen. Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834. Das Notrufsystem ist modular aufgebaut. Die folgenden vier Komponenten sind zusammen als komplettes Notrufset erhältlich: ZugtasterÜber eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert. RufmodulDas Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. AbstelltasterIm gleichen Raum, in dem sich der Zugtaster befindet, wird neben der Tür der Abstelltaster installiert. Das helfende Personal kann dort den ausgelösten Ruf abstellen. Netzteil zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V Dienstzimmereinheit, Dienstzimmerterminal und Ruftaster sind separat erhältlich. Die Dienstzimmereinheit kann z.B. in einem Personal- oder Empfangsraum installiert werden. Eine grüne Taste markiert die Anwesenheit, eine gelbe Taste unterdrückt das akustische Notrufsignal des Rufmoduls für 20 Sekunden. Die Komponenten des JUNG Notrufsystems werden mit Rahmen aus den Serien AS / A, CD oder LS ergänzt, so dass ein einheitliches Design im gesamten Gebäude möglich ist. Im kompletten Notrufset sind die Rahmen bereits enthalten. Zur Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten auch einzeln erhältlich. Farbe: weiß, Ausführung: Komplettset, Spannungsart: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
NRSAS0834
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen, Gegensprechanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,25*
€ 211,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,60*
€ 212,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,40*
€ 214,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 180,14*
€ 217,02*
Frei Haus
ab € 181,59*
€ 218,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
NRSDZT20WW
ab € 220,78*
Zubehör
Jung
NRSULR0834
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.