Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder m.Lichtregel. KNX ARGUS u.IR-Empfänger polarweiss 630919


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3064229
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     630919
EAN/GTIN:
     4042811072216
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Schneider Electric KNX Präsenzmelder 630919 ist in der Farbe polarweiß mit einer Zeitverzögerung von 0...1 s mit frontalem, seitlichem Erfassungssensor. Die passende Einbaudose kann bündig in die Wandoberfläche eingelassen werden. Seine Schutzart ist ein Kriechzonenschutz, der Ihre Sicherheit so gut wie möglich gewährleistet. Der Anwesenheitsdetektor besteht aus Kunststoff und ist damit so widerstandsfähig wie möglich. Die Einschaltdauer dieses Geräts beträgt 15300 Minuten. Mit einer maximalen Erkennungsweite von 14 m, wenn Sie sich bewegen. Außerdem ist sie halogenfrei, was gut für Ihre Gesundheit ist. Und es ist quecksilberfrei und schwermetallfrei, was die Umwelt und Ihre Gesundheit wie immer schont. KNX vereint alle wichtigen Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage oder Beschattung in einem intelligenten System, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt und Installationszeit spart. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Anzahl der Kanäle: 6, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 7 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 7 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 14 m, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 0,0...360°, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 46 mm Farbe: polarweiß Farbe: polarweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
630919
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,62*
€ 117,07*
€ 3,50*
ab € 96,44*
€ 120,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,46*
€ 120,48*
€ 5,46*
ab € 97,49*
€ 121,69*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,84*
€ 125,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5761-0000
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.