Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekupplung 3-fach rot/schwarz 1173543


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3168844
Hersteller:
     ABL GmbH GB Connectivity
Herst.-Nr.:
     1173543
EAN/GTIN:
     4011721161945
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Die SCHUKO Dreifach-Hängekupplung Professional besteht aus Vollgummi. Damit ist sie das Top-Produkt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie. Die Dreifach-Kupplung ist mit drei Manschetten sowie selbstschließendem Klappdeckel ausgestattet. Die fest integrierte Spannungsanzeige zeigt dem Anwender, ob Strom fließt. Der große Anschlussraum lässt sich schnell mit zwei Schrauben öffnen und bietet viel Platz, um leicht mit 2,5 mm² zu verdrahten. Die SCHUKO Dreifach-Hängekupplung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig und spritzwassergeschützt nach IP54. Die SCHUKO Dreifachhängekupplung ist Made in Germany. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: sonstige, Ausführung: Kupplung CEE 7/3 (Typ F), Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 2, Werkstoff: Vollgummi, Steckrichtung: gerade, geeignet für Schutzkontaktstift: false, Schutzart (IP): IP54, mit Spannungsanzeige: true, Schutzart (NEMA): sonstige, NEMA-Code: sonstige, mit Schnellverschluss: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABL GmbH GB Connectivity
Produkt Typ:
1173543
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontakt-steckdose 3-fach, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose rot, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
5
€ 5,90*
ab € 24,06*
€ 29,62*
1
€ 5,95*
ab € 23,78*
€ 31,81*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 26,01*
€ 32,31*
4 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 24,38*
€ 32,80*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1173563
ab € 23,98*
Zubehör
ABL
1173503
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.