Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 16A 3p. 4h 50V 3-polig 100-200Hz 664A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3215483
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     664A
EAN/GTIN:
     4015394184041
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes
cee-stecker
Stecker, 16A3p4h, Kleinsp., IP44 RAL-Nummer: 6010, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
664A
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,67*
€ 72,69*
€ 5,95*
ab € 56,76*
€ 72,79*
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 74,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,74*
€ 75,18*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,50*
€ 81,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
655A
ab € 15,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
656A
ab € 44,92*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
662A
ab € 37,07*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
663A
ab € 51,72*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
668A
ab € 51,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
669A
ab € 53,54*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
675A
ab € 64,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
676A
ab € 59,98*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
677A
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.