Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerungs-Wandgehäuse Stahlblech CS-64/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3221018
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111693
EAN/GTIN:
     4015081112524
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür- Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, optionale Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS. Entwickelt entsprechend der Norm EN 62208. Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 2, geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK09, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: true, mit Oberteil: true, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: true, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: 40 W, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 2250 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 250 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 2000 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CS-64/200
Ident Code:
111693
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,07*
€ 96,74*
€ 5,46*
ab € 79,89*
€ 97,43*
€ 4,00*
ab € 80,34*
€ 98,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,51*
€ 98,16*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,48*
€ 100,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111680
ab € 63,68*
Zubehör
Eaton
111702
ab € 154,24*
Zubehör
Eaton
111704
ab € 124,40*
Zubehör
Eaton
111684
ab € 63,27*
Zubehör
Eaton
111685
ab € 86,83*
Zubehör
Eaton
111686
ab € 137,42*
Zubehör
Eaton
111694
ab € 136,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.