Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 5x32A PowerTOP 6h 400V IP44 3976


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258764
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3976
EAN/GTIN:
     4015394100140
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
32A5P 6H400V Kupplung PowerTOP IP44 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot polig: 5 Spannung (V): 400 Ampere: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
3976
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, leistungsstecker, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 40,95*
€ 55,68*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 84,21*
€ 94,73*
1
€ 5,00*
ab € 76,16*
€ 95,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,37*
€ 96,84*
1
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 98,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 947,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3954
ab € 25,86*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3958
ab € 28,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3966
ab € 36,26*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3970
ab € 52,81*
Ähnlich
RS Pro
2144176
ab € 10,78*
Ähnlich
RS Pro
2144177
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.