| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3373110 Herst.-Nr.: L217130 EAN/GTIN: 4086500002313 |
| |
|
| | |
| Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. D Sicherungs-Sockel mit D Sicherungs-Einsätzen der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3. Werkstoff: Porzellan, Baugröße: DII Ausführung: mit Prüfloch Größe: DII Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH | Produkt Typ: | 00590.000200 | Ident Code: | L217130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,6968* | € 1,1268* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,73* | € 1,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,75* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,14* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|