Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaster 2 Befehlsst. mit NOT-AUS XACB3191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3483159
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB3191
EAN/GTIN:
     3389110470734
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
Not Aus Taster
Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Breite: 85 mm, Höhe: 265 mm, Tiefe: 74,5 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: gelb, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Geschwindigkeiten: 1, Art der ausführbaren Bewegungen: fördern-heben, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 13, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XACB3191
Ident Code:
XACB3191
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,45*
€ 173,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,74*
€ 173,85*
€ 5,95*
ab € 155,01*
€ 179,72*
Frei Haus
ab € 155,26*
€ 180,31*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,53*
€ 218,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.