Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S mit LED-Modul weiss ZB5AW0B11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3486061
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW0B11
EAN/GTIN:
     3389110908336
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Die Baureihe Harmony XB5/ZB5 aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus- Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Dieser Hilfsschalterblock beinhaltet eine universelle LED in der Farbe weiß, welche mit jedem beliebig farbigen Frontelement kompatibel ist und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Zusätzlich ist 1 Schließer vorhanden. Das universell einsetzbare, weiße LED-Modul sorgt damit für eine einfachere Auwahl im Bestellprozess sowie für ein vereinfachtes Lagermanagement. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Fassung: sonstige, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ZB5AW0B11
Ident Code:
ZB5AW0B11
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 11,82*
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 11,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,57*
€ 12,32*
€ 3,90*
ab € 9,54*
€ 13,35*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,66*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.