Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalter, 3-poli g, Zwischenbau, 40 A, Buchs QSA40N0-00/3+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3505159
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1320205
EAN/GTIN:
     8711426950467
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Lasttrennschalter mit Sicherung QSA40N0-00/3, mit Buchsenklemmen, Baugröße 0, geeignet für DIN-Sicherungseinsätze (mit Messerkontakten) Kabeleinführung: oben/unten, Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A, Polzahl: 4, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP00, geeignet für Sicherungseinsätze: NH000, NH00, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: ohne Betätiger, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 22 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
QSA40N0-00/3+P
Ident Code:
1320205
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, lasttrennschalter eaton, sicherungslasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 315,92*
€ 363,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 315,42*
€ 364,11*
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 367,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,35*
€ 380,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,70*
€ 380,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.