| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3505674 Herst.-Nr.: 149436 EAN/GTIN: 4015081457724 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungslast- Schaltleiste inklusive Anschlussraumabdeckung, bohrungslose Montage (Zubehör), Anschluss oben oder unten, Phasenmittenabstand 185 mm Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, Polzahl: 3, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP2X, geeignet für Sicherungseinsätze: NH1, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: true, geeignet für Sammelschienenaufbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: true, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FCFSDNH1BB185 | Ident Code: | 149436 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,92* | € 151,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,21* | € 164,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,48* | € 166,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,20* | € 170,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 150,06* | € 174,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|