Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmer.+Zeits. 1Wechsler 16 A/250 V+1Modulausgang 11.91.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514278
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     119182300000
EAN/GTIN:
     8012823347431
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Dämmerungsschalter + Zeitschaltuhr für DIN- Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Einschaltschwelle: 1-150 Lx, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.02 im Beipack enthalten, Zubehör: Powermodul Typ 19.91.9.012.4000 Montageart: DIN- Schiene, Einbautiefe: 60,8 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Bemessungsspannung Lichtfühler: 5 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 12 A, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 750 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: true, Schutzart (IP) Lichtfühler: IP54, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...150 lx, Schutzklasse Lichtfühler: III, Montageart Lichtfühler: Wandanbau, Max. Schaltleistung LED: 400 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
11.91.8.230.0000
Ident Code:
119182300000
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, finder schaltuhr, zeitschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 55,30*
€ 64,49*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 67,63*
1
€ 5,95*
ab € 58,21*
€ 71,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,89*
€ 72,34*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,29*
€ 72,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
199190124000
ab € 12,76*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,34*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,02*
Zubehör
Finder
01119
ab € 2,681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.