Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Informations -/MSR-Technik), ohne Meldef VSPC1CLPW24VEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514623
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8953610000
EAN/GTIN:
     4032248745760
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 3 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 27 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 350 A, Schutzpegel Ader/Ader: 40 V, Schutzpegel Ader/Erde: 450 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 38 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel Ader/Signalground: 450 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 450 V, Nennspannung AC: 24 V, Nennspannung DC: 24 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 17,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSPC1CLPW24VEX
Ident Code:
8953610000
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 151,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,59*
€ 151,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,18*
€ 154,41*
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 157,20*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,10*
€ 159,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.389,71*
Zubehör
Weidmüller
1070470000
ab € 28,00*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.