| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-3580117 Herst.-Nr.: 052461140510 EAN/GTIN: 4017254019531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der elektronische Temperaturregler 5-35C für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Aussenbereich oder feuchten Räumen. Die Einstellung der Temperatur erfolgt unter dem Gehäusedeckel und ist somit geschützt gegen unbefugtes verstellen. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 91 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 91 mm, Tiefe: 53 mm, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 5...35 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP54, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: true, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: true, Temperatur ablesbar: true, geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: ohne, Differenz verstellbar: false, geeignet für Kühlen: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | AZT-I524510 | Ident Code: | 052461140510 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, eberle feuchtraumthermostat, analoger klimaregler, Durchflußregler, Sollwerteinsteller, Regelstation (Leittechnik), Thermostat, Leitgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 86,15* | € 106,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 91,11* | € 112,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 91,81* | € 113,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 92,76* | € 117,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 94,05* | € 119,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|